SOFTSHELL T-L MODAFLAME AZUL MARINO

Chaqueta

Ver información técnica
Referencias
Portwest:MV73NARL
Rubix:799057568000
fabricante:MV73NARL
EAN:5036108348251
brand logo
Resumen técnico
Colorazul marino
Tamañol
Alta visibilidadno
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SOFTSHELL T-L MODAFLAME AZUL MARINO


Chaqueta : Tejido exterior : Modaflame Work : 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% Fibra de carbono 280g Tejido contrastante : Bizflame Work Antistatic : 60% Modacrílico, 35% Algodón, 4% Elastano, 1% Fibra de carbono
Softshell Modaflame : 100% Poliéster, laminado con una membrana TPU FR, ensamblado con 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% Fibra de carbono 350g

Información técnica


Atributos
Colorazul marino
Tamañol
Alta visibilidadno
Material Principalmodacrílico
Color secundariosin color secundario
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,41 Sin IVA
/ unidad
145,70 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño

Seleccione variantes (6)