SOFTSHELL T-2XL FR704-WX3 NEGRO RESISTENTE LLAMA

Chaqueta

Ver información técnica

Referencias

Portwest:FR704BKRXXL
Rubix:799176306000
fabricante:FR704BKRXXL
EAN:5036108368549
brand logo

Resumen técnico

Colornegro
Tamaño2xl
Alta visibilidadno
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SOFTSHELL T-2XL FR704-WX3 NEGRO RESISTENTE LLAMA


La WX3 Softshell Jack está fabricada con una tela Softshell de 3 capas de alta protección. Gracias al uso de elementos de modacril y fibras de carbono, este Softshell ofrece protección frente a riesgos de fuego, calor y productos químicos. La chaqueta es además antiestática, cortaviento, repelente al agua y transpirable. Las características de diseño innovadoras incluyen componentes sin metal, ventilación en la parte posterior, puños ajustables, logos FR bordados y múltiples bolsillos para un espacio de almacenamiento suficiente.
WX3 FR Modaflame Softshell, FR704, Negro, Talla XXL

Cualidades

La WX3 Softshelljack está fabricada con una tela softshell de 3 capas de alta protección. Gracias a elementos de modacril y fibras de carbono, este softshell ofrece protección contra llamas, productos químicos y protección antiestática, y además es cortaviento, repelente al agua y transpirable. Las características de diseño innovadoras incluyen componentes sin metal, ventilación trasera, puños ajustables, logos FR bordados y múltiples bolsillos para un espacio de almacenamiento suficiente.,

Las propiedades ignífugas inherentes no disminuirán con el lavado

Información técnica


Atributos
Colornegro
Tamaño2xl
Alta visibilidadno
Material Principalpoliéster
Color secundariosin color secundario
133,60 € Sin IVA
/ unidad
161,66 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días

Tamaño

Material Principal