Referencias
Portwest:MV73NARS
Rubix:799057566000
fabricante:MV73NARS
EAN:5036108348275



Detalles de producto : SOFTSHELL T-S MODAFLAME AZUL MARINO
Chaqueta : Tejido exterior : Modaflame Work : 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% Fibra de carbono 280g Tejido contrastante : Bizflame Work Antistatic : 60% Modacrílico, 35% Algodón, 4% Elastano, 1% Fibra de carbono
Softshell Modaflame : 100% Poliéster, laminado con una membrana TPU FR, ensamblado con 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% Fibra de carbono 350g
Softshell Modaflame : 100% Poliéster, laminado con una membrana TPU FR, ensamblado con 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% Fibra de carbono 350g
Información técnica
Atributos
| Color | azul marino |
|---|---|
| Tamaño | s |
| Alta visibilidad | no |
| Material Principal | modacrílico |
| Color secundario | sin color secundario |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,41 € Sin IVA
/ unidad
145,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días