Referencias
Spartex:7365685
Rubix:798471950000

Detalles de producto : CAZADORA T-M 2HVX-47 MENSA AZUL MARINO/AMARILLO AV IGNIFUGO
Cazadora ignífuga, antiestática y de alta visibilidad.
Protección frente al arco eléctrico y soldaduras menos agresivas.
Protección frente al calor, la llama, acumulación de cargas electroestáticas, quemadura producida por arco eléctrico y situaciones donde sea necesaria la alta visibilidad.
Dos bolsillos de plastón con tapeta y cierre gancho y bucle en el pecho.
Cierre central mediante broches ocultos bajo tapeta.
Puños elásticos.
Dos bandas reflectantes en tronco y 2 en brazo.
COMPOSICIÓN: Xispal 825 (Amarillo Flúor) y Xispal 830 (Azul Marino) 50% Algodón, 39% Acrílica Modificada tipo F, 10% Viscosa, FR y 1% Fibra antiestática.
Protección frente al arco eléctrico y soldaduras menos agresivas.
Protección frente al calor, la llama, acumulación de cargas electroestáticas, quemadura producida por arco eléctrico y situaciones donde sea necesaria la alta visibilidad.
Dos bolsillos de plastón con tapeta y cierre gancho y bucle en el pecho.
Cierre central mediante broches ocultos bajo tapeta.
Puños elásticos.
Dos bandas reflectantes en tronco y 2 en brazo.
COMPOSICIÓN: Xispal 825 (Amarillo Flúor) y Xispal 830 (Azul Marino) 50% Algodón, 39% Acrílica Modificada tipo F, 10% Viscosa, FR y 1% Fibra antiestática.
Cualidades
Alta visibilidad.
Aplicaciones
Protección frente al arco eléctrico y soldaduras menos agresivas, frente al calor, la llama, acumulación de cargas electroestáticas, quemadura producida por arco eléctrico y situaciones donde sea necesaria la alta visibilidad.
Información técnica
Atributos
| Color | amarillo |
|---|---|
| Tamaño | m |
| Alta visibilidad | si |
| Material Principal | algodón |
| Color secundario | azul marino |
| Material | xispal 825 (amarillo flúor) y xispal 830 (azul marino) 50% algodón, 39% acrílica modificada tipo f, 10% viscosa, fr y 1% fibra antiestática |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,49 € Sin IVA
/ unidad
92,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
