FR41 CHUBASQUERO AV IGNIF AMARILLO T-S
PORTWEST FR41YERL SEALTEX FLAME HI-VIS JACKET AMARILLO
Ver información técnicaReferencias
Portwest:FR41YERS
Rubix:798715675000
fabricante:FR41YERS
EAN:5036108207268

Detalles de producto : FR41 CHUBASQUERO AV IGNIF AMARILLO T-S
Esta ligera chaqueta impermeable y cortaviento ofrece una excelente protección en condiciones meteorológicas adversas. Incluye solapa cortaviento con tachuelas, bolsillos delanteros con solapa y puños ajustables. Cinta reflectante EN ISO 20471 termosellada para mayor visibilidad.
Cualidades
- Impermeable con costuras soldadas para evitar la penetración del agua
- Duradero y elástico con acabado de fácil limpieza
- Cierre de cremallera y botones ocultos
- Puños ajustables con botones para un ajuste seguro
- Cinta ignífuga aplicada en caliente
- Capucha para una mayor protección contra los elementos
- Cremallera frontal bidireccional moldeada en plástico para un acceso rápido y fácil
- 2 bolsillos para un almacenamiento seguro
- Certificado CE
- CE-CAT III
- Marcado UKCA
- Duradero y elástico con acabado de fácil limpieza
- Cierre de cremallera y botones ocultos
- Puños ajustables con botones para un ajuste seguro
- Cinta ignífuga aplicada en caliente
- Capucha para una mayor protección contra los elementos
- Cremallera frontal bidireccional moldeada en plástico para un acceso rápido y fácil
- 2 bolsillos para un almacenamiento seguro
- Certificado CE
- CE-CAT III
- Marcado UKCA
Información técnica
Atributos
| Color | amarillo |
|---|---|
| Tamaño | s |
| Alta visibilidad | si |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | sin color secundario |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,33 € Sin IVA
/ unidad
118,98 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días