SOFTSHELL T-XL FR704-WX3 NEGRO RESISTENTE LLAMA

Chaqueta

Ver información técnica
Referencias
Portwest:FR704BKRXL
Rubix:799176305000
fabricante:FR704BKRXL
EAN:5036108368532
brand logo
Resumen técnico
Colornegro
Tamañoxl
Material Principalpoliéster
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SOFTSHELL T-XL FR704-WX3 NEGRO RESISTENTE LLAMA


La WX3 Softshell Jack está fabricada con una tela Softshell de 3 capas de alta protección. Gracias al uso de elementos de modacril y fibras de carbono, este Softshell ofrece protección frente a riesgos de fuego, calor y productos químicos. La chaqueta es además antiestática, cortaviento, repelente al agua y transpirable. Las características de diseño innovadoras incluyen componentes sin metal, ventilación en la parte posterior, puños ajustables, logos FR bordados y múltiples bolsillos para un espacio de almacenamiento suficiente.
WX3 FR Modaflame Softshell, FR704, Black, Size XL

Cualidades

La WX3 Softshelljack está fabricada con una tela softshell de 3 capas de alta protección. Gracias a elementos de modacril y fibras de carbono, este softshell ofrece protección contra llamas, productos químicos y protección antiestática, y además es cortaviento, repelente al agua y transpirable. Las características de diseño innovadoras incluyen componentes sin metal, ventilación trasera, puños ajustables, logos FR bordados y múltiples bolsillos para un espacio de almacenamiento suficiente.,

Las propiedades ignífugas inherentes no disminuirán con el lavado

Información técnica


Atributos
Colornegro
Tamañoxl
Material Principalpoliéster
Color secundariosin color secundario
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
133,60 Sin IVA
/ unidad
161,66 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño

Seleccione variantes (6)