Referencias
Pferd Tools:RBU 2004/6 INOX 0,20
Rubix:798894588000
fabricante:43101003
EAN:4007220153000




Detalles de producto : CARDA RBU 2004/6 INOX 0,20
CARDA RBU 2004/6 INOX 0,20
CARDA RBU 2004/6 INOX 0,20
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cepillo | 20 mm |
|---|---|
| Material de soporte | acero inoxidable |
| Velocidad | 8000 rpm |
| Alambre | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,25 € Sin IVA
/ unidad
14,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
