RBU 10010/6 ST 0,30 SG

Card. Red. mang. alm. sin tren,emb.indus

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Pferd Tools:RBU 10010/6 ST 0,30
Rubix:798252236000
fabricante:43109001
EAN:4007220658451
PFERD Shank mounted wheel brush, crimped RBU 10010/6 ST 0,30

Resumen técnico

Diámetro de varilla6 mm
Diámetro de cepillo100 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : RBU 10010/6 ST 0,30 SG


CARDA RBU 10010/6 ST 0,30
CARDA RBU 10010/6 ST 0,30

Información técnica


Atributos
Diámetro de varilla6 mm
Diámetro de cepillo100 mm
Granofino
Material de soporteacero
Diámetro del alambre0.3 mm
Velocidad12000 rpm
Anchura10 mm
Alambre20
Usocleaning;derusting;smoothing;cleaning of weld seams;light deburring and removal of corrosion and paint
10,25 € Sin IVA
/ unidad
12,40 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días