DISCO ALAMBRE PRO MULTI MATERIAL CLEAN 5X1MM

Cepillo de disco

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Bosch:2608622056
Rubix:799226750000
EAN:3165140082150
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de varilla6 mm
Diámetro de cepillo75 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DISCO ALAMBRE PRO MULTI MATERIAL CLEAN 5X1MM


Cepillo de disco 75 mm, 1 mm, 8 mm; Cepillo de disco ? alambre de nylon con abrasivo de corindón K80; Adecuado para decapado de pintura, eliminación de óxido, suavizado, mateado y limpieza de madera, metal y PVC en superficies pequeñas, estructuras de madera así como la eliminación de escurridos de color en soldaduras de acero inoxidable.; Se adapta idealmente a los contornos de la pieza de trabajo sin cambiar sustancialmente su superficie.; Funciona con capacidad de desbaste constante, porque se liberan constantemente granos abrasivos.

Información técnica


Atributos
Peso neto67 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)127x82x24 mm
Peso con embalaje84 g
Diámetro de varilla6 mm
Diámetro de cepillo75 mm
Grano80
Diámetro del alambre1 mm
Velocidad4500 rpm
Anchura8 mm
Alambrenylon
Usolimpieza
12,99 € Sin IVA
/ unidad
15,72 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días