Referencias
INA:HF0612-L564
Rubix:932000020022
fabricante:0013721730962
EAN:4054368248556

Documentos
Detalles de producto : HF0612-L564
Casquillos de marcha libre HF, con resortes de acero
Aplicaciones
Indexing Clutches;Back-Stopping Clutches;Overrunning Clutches
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 6 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 10 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Serie | hf |
| Material | steel;steel (spring) |
| Velocidad límite | 23000 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 12 mm |
| Par aut. | 1.76 N.m |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,24 € Sin IVA
/ unidad
17,23 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días