Referencias
NTN:NK68/25R
Rubix:799090881000
EAN:4547359129229




Resumen técnico
| Diámetro interior | 68 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 82 mm |
| Anchura | 25 mm |
Detalles de producto : NK 68/25R
Rodamiento de agujas, anillo mecanizado, sin anillo interior, rebordes en ambos lados, orificio de lubricación
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 82x82x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 252 g |
| Diámetro interior | 68 mm |
| Diámetro exterior | 82 mm |
| Anchura | 25 mm |
| Serie | nk |
| Material | acero |
| Jaula | acero |
| Carga estática básica, radial - C0r | 89000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 44500 N |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,55 € Sin IVA
/ unidad
70,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días