Referencias
INA:EGF18100-E40-B-Y
Rubix:798133652000
fabricante:0701013370000
EAN:4012802758887


Resumen técnico
| Diámetro interior | 18 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 20 mm |
| Anchura | 10 mm |
Detalles de producto : EGF18100-E40-B-Y
Casquillo con valona EGF..-E40-B, libre de mantenimiento, con dorso de bronce
Casquillo con brida, sin mantenimiento, ISO 3547, con soporte en bronce
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5,89 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 18 mm |
| Diámetro exterior | 20 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | acero |
| Serie | egf..-e40-b |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,99 € Sin IVA
/ unidad
3,62 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días