Referencias
SKF:PSMF 101608 A51
Rubix:798791339000
fabricante:160860
EAN:7316571792187

Detalles de producto : PSMF 101608 A51
Los casquillos con brida de bronce sinterizado SKF son adecuados para movimientos giratorios, oscilantes y lineales, y pueden soportar cargas radiales así como cargas axiales en una dirección. Los casquillos de bronce sinterizado SKF son autolubricantes y no requieren mantenimiento. Constan de una matriz porosa de bronce impregnada de aceite mineral. La impregnación de aceite permite velocidades de deslizamiento muy elevadas y hace que estos casquillos sean adecuados para aplicaciones rotativas.
Los casquillos con pestaña de bronce sinterizado SKF son adecuados para movimientos oscilantes, rotativos y lineales, y pueden admitir cargas radiales y axiales en un sentido. Los casquillos de bronce sinterizado SKF son autolubricantes y no necesitan mantenimiento. Están formados por una matriz de bronce porosa impregnada de aceite mineral. La impregnación de aceite permite velocidades de deslizamiento muy altas y hace que estos casquillos sean adecuados para aplicaciones rotativas.
Cualidades
-Funcionamiento sin mantenimiento
Bajo coeficiente de fricción
Velocidad de deslizamiento muy alta
Bajo coeficiente de fricción
Velocidad de deslizamiento muy alta
Aplicaciones
Movimientos rotativos, oscilantes y lineales
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 10 mm |
| Diámetro exterior | 22 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | bronce sinterizado |
| Serie | psmf |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,99 € Sin IVA
/ unidad
3,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días