Referencias
INA:EGF20115-E40-Y
Rubix:798133693000
fabricante:0696639470000
EAN:4012802884128


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 23 mm |
| Anchura | 11.5 mm |
Detalles de producto : EGF20115-E40-Y
Casquillo con valona EGF..-E40, libre de mantenimiento, con dorso de acero
Cualidades
Metal/polímero E40 sin mantenimiento, buenas propiedades de deslizamiento.
Aplicaciones
Para cojinete liso.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10,8 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 23 mm |
| Anchura | 11.5 mm |
| Serie | egf..-e40 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,74 € Sin IVA
/ unidad
3,32 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h