EGF12120-E40-B-Y


Casquillo con valona EGF..-E40-B

Referencias
ina:EGF12120-E40-B-Y
rubix:798133651000
fabricante:0713881330000
ean:4012802757330
Resumen técnico
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior14 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : EGF12120-E40-B-Y


Casquillo con valona EGF..-E40-B, libre de mantenimiento, con dorso de bronce
Flanged bush, maintenance-free, ISO 3547, with bronze backing

Información técnica


Atributos
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior14 mm
Anchura12 mm
SerieEGF..-E40-B
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,13 IVA incluido
/ unidad
  • En stock; entrega ≈24/48h