EGF15170-E40-B-Y

Casquillo con valona EGF..-E40-B

Ver información técnica
Referencias
INA:EGF15170-E40-B-Y
Rubix:798288301000
fabricante:0713851000000
EAN:4012802757279
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior17 mm
Anchura17 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : EGF15170-E40-B-Y


Casquillo con valona EGF..-E40-B, libre de mantenimiento, con dorso de bronce
Flanged bush, maintenance-free, ISO 3547, with bronze backing

Información técnica


Atributos
Peso neto7,8 g
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior17 mm
Anchura17 mm
Serieegf..-e40-b
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,40 Sin IVA
/ unidad
2,90 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días