Referencias
SKF:PCMF 101212 E
Rubix:798739172000
EAN:7316571886220


Resumen técnico
| Diámetro interior | 10 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 18 mm |
| Anchura | 12 mm |
Detalles de producto : PCMF 101212 E
Cojinete liso Casquillo Cojinetes lisos (incl. rótulas)
Los casquillos con pestaña de material compuesto de PTFE de SKF son adecuados para movimientos oscilantes, rotativos y lineales, y pueden admitir cargas radiales y axiales en un sentido. A pesar de su diseño de paredes delgadas, pueden admitir cargas pesadas. También ofrecen buena disipación del calor, lo que permite velocidades de deslizamiento relativamente altas.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3,8 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 10 mm |
| Diámetro exterior | 18 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | compuesto e |
| Serie | pcmf |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,11 € Sin IVA
/ unidad
1,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días