Referencias
INA:RWU55-E-V3-G3
Rubix:798016933000
fabricante:0182933601440




Documentos
Detalles de producto : RWU 55 E G3 V3
Rodamiento de rodillos circular
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5236 g |
|---|---|
| Precarga | v3 |
| Anchura | 140 mm |
| Longitud | 172.7 mm |
| Altura en carril | 70 mm |
| Precisión | g3 |
| Tamaño de diseño | 55 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
609,46 € Sin IVA
/ unidad
737,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
