Referencias
Ref. sustituida:KWE35-V0-G3
INA:KWVE35-B-V0-G3
Rubix:798751890000
fabricante:0174205550140
EAN:4054364003685

Documentos
Detalles de producto : KWVE 35 B G3 V0
Almohadillas de hilera de bolas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1800 g |
|---|---|
| Precarga | v0 |
| Anchura | 100 mm |
| Longitud | 112 mm |
| Altura en carril | 48 mm |
| Precisión | g3 |
| Material | acero endurecido |
| Tamaño de diseño | 35 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
207,29 € Sin IVA
/ unidad
250,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
