Referencias
INA:KWSE25-HL-V1-G3
Rubix:798359266000
fabricante:0028662000240
EAN:4054362944126




Documentos
Detalles de producto : KWSE25-HL-V1-G3
Almohadillas de hilera de bolas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 801 g |
|---|---|
| Precarga | v1 |
| Anchura | 48 mm |
| Longitud | 104.3 mm |
| Altura en carril | 40 mm |
| Precisión | g3 |
| Material | acero |
| Tamaño de diseño | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
270,63 € Sin IVA
/ unidad
327,46 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días