BLOCK NAH25GMZ

Guía lineal

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

NSK:NAH-25-GMZ
Rubix:798473702000
brand logo

Resumen técnico

Precarga40 µm
Anchura70 mm
Longitud107 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BLOCK NAH25GMZ


La serie estándar de guías lineales de NSK, las series NH y NS, logra un aumento significativo en la durabilidad, satisface los requisitos de todos los sectores industriales con su rendimiento versátil y se ajusta a las dimensiones estándar internacionales.

Cualidades

•Larga vida útil
Alta velocidad
Amplia variedad

Aplicaciones

Máquinas-herramienta;equipos de fabricación de semiconductores;dispositivos industriales generales;equipos médicos

Información técnica


Atributos
Precarga40 µm
Anchura70 mm
Longitud107 mm
Altura en carril36 mm
Materialacero especial de alto carbono
Tamaño de diseño25 mm
163,29 Sin IVA
/ unidad
197,58 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días