Referencias
INA:KWVE30-B-RROC-G3-V1
Rubix:799165054000

Documentos
Detalles de producto : KWVE30-B-RROC-V1-G3
Full complement ball set
Información técnica
Atributos
| Anchura | 90 mm |
|---|---|
| Longitud | 5860 mm |
| Altura en carril | 42 mm |
| Precisión | g3 |
| Material | hardened steel |
| Tamaño de diseño | 30 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
256,19 € Sin IVA
/ unidad
309,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
