Referencias
INA:KWVE35-B-N-V1-G3
Rubix:798492699000
fabricante:0200524480240
EAN:4054366340634

Documentos
Detalles de producto : KWVE 35 B N G3 V1
Almohadillas de fila de bolas
Aplicaciones
Lubricación con aceite y grasa
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1629 g |
|---|---|
| Precarga | v1 |
| Anchura | 100 mm |
| Longitud | 112 mm |
| Altura en carril | 44 mm |
| Precisión | g3 |
| Material | acero |
| Tamaño de diseño | 35 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
207,29 € Sin IVA
/ unidad
250,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días