Referencias
INA:RWU65-E-HL-V3-G2
Rubix:798492724000
fabricante:0183375971430
EAN:4054371252533

Documentos
Detalles de producto : RWU 65 E HL G2 V3
high, narrow, long carriage with full complement recirculating roller system for linear recirculating roller bearing and guideway assembly, for oil or grease lubrication.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 12800 g |
|---|---|
| Anchura | 126 mm |
| Longitud | 5865 mm |
| Tamaño de diseño | 65 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1251,98 € Sin IVA
/ unidad
1514,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
