CARRO 3 BALDAS C/CAJON NEGRO/GRIS

Carrito de 3 niveles

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Roebuck:893471
Rubix:799045865000
EAN:3660338459368
brand logo

Resumen técnico

Número de cajones1
Carga admisible250 kg
Anchura845 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CARRO 3 BALDAS C/CAJON NEGRO/GRIS


Carrito de 3 niveles con un cajón hecho de robusto acero en hoja con una superficie de trabajo empotrada, perfecto para un trabajo temporal.
Cierre central con cerradura con llave. Empuñadura ergonómica de tubo.
Rodamiento: rueda Ø 125 mm, 2 ruedas fijas, 1 rueda direccional y 1 rueda direccional con freno de bloqueo completo.
Cajones:
- Apertura completa del cajón al 100%
- Carga permitida por cajón 25 kg
- Dimensiones
- 1 cajón: W 540 x D 410 x H 98 mm
Capacidad de carga de movilidad 100 kg
Capacidad de carga estática 250 kg
Dimensiones: W 845 x D 465 x H 878 mm
Peso: 30,5 kg
Colores RAL 9005 y 9007
Accesorios disponibles: dispensador de toallas, contenedor de basura de acero.

Cualidades

Perfecto para almacenar herramientas y transportarlas según sea necesario.

Aplicaciones

Estos carros de herramientas son perfectos para uso en talleres, almacenes y mantenimiento general

Información técnica


Atributos
Número de cajones1
Carga admisible250 kg
Anchura845 mm
Profundidad465 mm
Altura878 mm
Materialacero
Número de elementos4
Colornegro
396,96 Sin IVA
/ unidad
480,32 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días