Referencias
INA:KWVE20-B-ESC-V0-G3
Rubix:798239858000
fabricante:0125089500140

Documentos
Detalles de producto : KWVE 20 BESC G3 V0
Almohadillas de hilera de bolas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 251 g |
|---|---|
| Precarga | 9 |
| Anchura | 42 mm |
| Longitud | 50.4 mm |
| Altura en carril | 28 mm |
| Precisión | g3 |
| Tamaño de diseño | 20 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,78 € Sin IVA
/ unidad
150,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
