Referencias
INA:KWVE15-W-V1-G2
Rubix:798695692000
fabricante:029036180230


Resumen técnico
| Precarga | v1 (leichte vorspannung) |
|---|---|
| Anchura | 68 mm |
| Longitud | 55.6 mm |
Documentos
Detalles de producto : KWVE15-W-V1-G2
Conjunto de guía y rodamiento de bolas recirculantes lineal
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 260 g |
|---|---|
| Precarga | v1 (leichte vorspannung) |
| Anchura | 68 mm |
| Longitud | 55.6 mm |
| Altura en carril | 21 mm |
| Precisión | g2 |
| Material | acero endurecido |
| Tamaño de diseño | 15 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
161,14 € Sin IVA
/ unidad
194,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días