Referencias
Ref. sustituida:KWE25-H-V1-G4
INA:KWVE25-B-H-V1-G4
Rubix:798071968000
fabricante:0114018850250
EAN:4054362983880

Detalles de producto : KWVE 25 BH G4 V1
Patines con hilera de bolas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 680 g |
|---|---|
| Precarga | v1 |
| Anchura | 48 mm |
| Longitud | 83.3 mm |
| Altura en carril | 40 mm |
| Precisión | g4 |
| Material | acero |
| Tamaño de diseño | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
145,98 € Sin IVA
/ unidad
176,64 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días