6237090 3093 U-3 - CARRACA REVERSIBLE TIPO DIAL 3/8p 200 MM

Carraca reversible-3093 usted

Ver información técnica

Referencias

Gedore:3093 U-3
Rubix:798177266000
fabricante:6237090
EAN:4010886623701
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Longitud200 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6237090 3093 U-3 - CARRACA REVERSIBLE TIPO DIAL 3/8p 200 MM


Carraca reversible 3/8" 200 mm Especial para trabajos en espacios reducidos, como en el sector del automóvil Según DIN 3122, ISO 3315 Con cambio de disco metálico antideslizante, dentado fino (72 dientes) y robusto Ángulo de retorno 5 grados Mango antideslizante de 2 componentes con agujero para colgar Para vasos y accesorios manuales con cuadradillo de arrastre según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, dispositivo de bloqueo de bola Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, cromado

Información técnica


Atributos
Peso neto244 g
Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Longitud200 mm
Acabadocromado
Peso270 g
57,26 Sin IVA
/ unidad
69,28 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días