LLAVE CARRACA K.149 DE 3/4 C/MANGO

Trinquete 3/4 "Obra"

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Facom:K.149
Rubix:798500891000
EAN:3148517403321
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Longitud510 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LLAVE CARRACA K.149 DE 3/4 C/MANGO


• Adaptado a trabajos al aire libre: - Mecanismo poco sensible a la suciedad. - Inversor encastrado. - Ángulo de recuperación de 9°. - Mecanismo 40 dientes. - Mango desmontable K.149M. • Bloqueo de seguridad mediante dedo. • Presentación: cromo mate.
TRINQUETE 3/4 OBRA

Información técnica


Atributos
Peso neto2960 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)540x85x75 mm
Peso con embalaje2970 g
Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Longitud510 mm
Diámetro65.5 mm
213,29 € Sin IVA
/ unidad
258,08 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días