Referencias
Beta Tools:900/58
Rubix:798477937000
fabricante:009000884
EAN:8014230750002

Detalles de producto : 900/58-CARRACA REVERSIBLE 1/4
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 135x60x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 155,5 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
| Longitud | 126 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,85 € Sin IVA
/ unidad
83,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
