LLAVE CARRACA M/GIRATORIO 3/8 J.360PB OFERTA
TRINQUETE 3/8'' CON MANGO GIRATORIO1 trinquete J.360 con mango giratorio ideal para un acercamiento ultrarrápido y las tuercas de difícil acceso Trinquete 5° con función palma de la mano
Ver información técnicaReferencias
Facom:J.360PB
Rubix:798216589000
EAN:3148517944701



Detalles de producto : LLAVE CARRACA M/GIRATORIO 3/8 J.360PB OFERTA
High quality ⅜" ratchet by Facom comes with a rotating handle jack so you can work twice as quickly in confined spaces. Socket safety locking so sockets cannot become detached and lost in machinery. Palm control system avoids the risk of accidental reverse
ALTO RENDIMIENTO - Diseñado para cumplir con las normas más exigentes de la industria.POMO GIRATORIO - Mecanismo que permite accionar el vaso girando el mango. Ideal para espacios reducidos.PUSH-LOCK - sistema de bloqueo de seguridad para mantener el vaso y liberarlo con el botón.6° de ángulo de recuperación - Mecanismo de 60 dientes - Inversión mediante casquillo rotativo..MOLETEADO - Forma especial del cuerpo para girar el trinquete con los dedos..MANGO - Mango en elastómero bimaterial: alta resistencia a la abrasión y a los disolventes de taller más agresivos: SP95, SP98, gasoil, acetona, líquido de frenos, Skydrol, Jet Oil, queroseno
Cualidades
This Facom Rotator 3/8 inch drive Ratchet has an innovative twist handle - the ultimate in precision
Palm control system avoids the risk of accidental reverse
60 teeth for a 6° working arc
Lock on mechanism for socket retention
Palm control system avoids the risk of accidental reverse
60 teeth for a 6° working arc
Lock on mechanism for socket retention
Aplicaciones
Automotive Industry
Aerospace Industry
Aerospace Industry
Información técnica
Atributos
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
|---|---|
| Longitud | 233 mm |
| Diámetro | 37 mm |
| Peso | 530 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,36 € Sin IVA
/ unidad
98,45 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días