RBU 7010/6 ST 0,30 SG

Card. Red. mang. alm. sin tren,emb.indus

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Pferd Tools:RBU 7010/6 ST 0,30
Rubix:798252178000
fabricante:43104101
EAN:4007220658444
PFERD Shank mounted wheel brush, crimped RBU 7010/6 ST 0,30

Resumen técnico

Diámetro de varilla6 mm
Diámetro de cepillo70 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : RBU 7010/6 ST 0,30 SG


CARDA RBU 7010/6 ST 0,30
CARDA RBU 7010/6 ST 0,30

Información técnica


Atributos
Diámetro de varilla6 mm
Diámetro de cepillo70 mm
Granofino
Material de soporteacero
Diámetro del alambre0.3 mm
Velocidad15000 rpm
Anchura10 mm
Alambre19
Usocleaning;derusting;smoothing;cleaning of weld seams;light deburring and removal of corrosion and paint
7,97 € Sin IVA
/ unidad
9,64 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días