Referencias
Bosch:2608622007
Rubix:799226798000
EAN:3165140035989

Documentos
Detalles de producto : DISCO ALAMBRE PRO METAL CLEAN 75X0,3MM
Cepillo de disco con eje de sujeción de 6 mm. Cepillo de acero para taladradoras. Alambre moleteado, resistencia del alambre: 0,3 mm, diámetro del cepillo: 75 mm, anchura del cepillo: 8 mm, velocidad, máx. min-1: 4500 rpm. Ideal para eliminar la pintura de recocido en cordones de soldadura. Adecuado para tareas de limpieza ligeras a moderadas en superficies metálicas pequeñas, en acanaladuras o en bordes, como desoxidación, desbastado, mateado y deslaminado.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 82 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 128x85x14 mm |
| Peso con embalaje | 95 g |
| Diámetro de varilla | 6 mm |
| Diámetro de cepillo | 75 mm |
| Diámetro del alambre | 0.3 mm |
| Velocidad | 4500 rpm |
| Anchura | 8 mm |
| Alambre | alambre prensado |
| Uso | limpieza |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,66 € Sin IVA
/ unidad
8,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días