Referencias
Pferd Tools:PBU 1312/6 SiC 180 0,90
Rubix:798252656000
fabricante:43204104
EAN:4007220562628


Resumen técnico
| Alambre | carburo de silicio |
|---|---|
| Diámetro de cepillo | 13 mm |
| Diámetro de varilla | 6 mm |
Detalles de producto : PBU 1212/6 SIC 180 0,90 SG
CARDA PBU 1312/6 SIC 180 0,90
CARDA PBU 1312/6 SIC 180 0,90
Información técnica
Atributos
| Alambre | carburo de silicio |
|---|---|
| Diámetro de cepillo | 13 mm |
| Diámetro de varilla | 6 mm |
| Diámetro del alambre | 0.9 mm |
| Velocidad máx. | 20000 rpm |
| Altura de revestimiento | 20 mm |
| Longitud | 65 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,38 € Sin IVA
/ unidad
18,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días