Referencias
Pferd Tools:PBUR 2530/6 INOX 0,20
Rubix:798252630000
fabricante:43214004
EAN:4007220531044




Resumen técnico
| Alambre | inox |
|---|---|
| Diámetro de cepillo | 25 mm |
| Diámetro de varilla | 6 mm |
Detalles de producto : PBUR 2525/6 INOX 0,20 SGP
CARDA PBUR 2530/6 INOX 0,20
CARDA PBUR 2530/6 INOX 0,20
Información técnica
Atributos
| Alambre | inox |
|---|---|
| Diámetro de cepillo | 25 mm |
| Diámetro de varilla | 6 mm |
| Diámetro del alambre | 0.2 mm |
| Velocidad máx. | 12500 rpm |
| Altura de revestimiento | 25 mm |
| Longitud | 70 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,36 € Sin IVA
/ unidad
22,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días