Referencias
Pferd Tools:PBUR 2530/6 ST 0,20
Rubix:798252628000
fabricante:43214001
EAN:4007220531006




Resumen técnico
| Alambre | acero |
|---|---|
| Diámetro de cepillo | 25 mm |
| Diámetro de varilla | 6 mm |
Detalles de producto : PBUR 2525/6 ST 0,20 SGP
CARDA PBUR 2530/6 ST 0,20
CARDA PBUR 2530/6 ST 0,20
Información técnica
Atributos
| Alambre | acero |
|---|---|
| Diámetro de cepillo | 25 mm |
| Diámetro de varilla | 6 mm |
| Diámetro del alambre | 0.2 mm |
| Velocidad máx. | 12500 rpm |
| Altura de revestimiento | 25 mm |
| Longitud | 70 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,34 € Sin IVA
/ unidad
13,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días