Referencias
Pferd Tools:PBGS 1010/6 ST 0,35
Rubix:798252669000
fabricante:43218002
EAN:4007220659274





Resumen técnico
| Alambre | acero |
|---|---|
| Diámetro de cepillo | 10 mm |
| Diámetro de varilla | 6 mm |
Detalles de producto : PBGS 1010/6 ST 0,35 SGP
CARDA PBGS 1010/6 ST 0,35
CARDA PBGS 1010/6 ST 0,35
Información técnica
Atributos
| Alambre | acero |
|---|---|
| Diámetro de cepillo | 10 mm |
| Diámetro de varilla | 6 mm |
| Diámetro del alambre | 0.35 mm |
| Velocidad máx. | 10000 rpm |
| Altura de revestimiento | 25 mm |
| Longitud | 65 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,88 € Sin IVA
/ unidad
9,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días