Referencias
Pferd Tools:PBU 1010/6 ST 0,20
Rubix:798252662000
fabricante:43204005
EAN:4007220530887





Resumen técnico
| Alambre | acero |
|---|---|
| Diámetro de cepillo | 10 mm |
| Diámetro de varilla | 6 mm |
Detalles de producto : PBU 1010/6 ST 0,20 SG
CARDA PBU 1010/6 ST 0,20
CARDA PBU 1010/6 ST 0,20
Información técnica
Atributos
| Alambre | acero |
|---|---|
| Diámetro de cepillo | 10 mm |
| Diámetro de varilla | 6 mm |
| Diámetro del alambre | 0.2 mm |
| Velocidad máx. | 20000 rpm |
| Altura de revestimiento | 20 mm |
| Longitud | 65 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,45 € Sin IVA
/ unidad
6,59 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h