PBU 1516/6 INOX 0,35 SG
PBU 1516/6 INOX 0,35 Cardas planas sobre varilla, sin trenzar
Ver información técnicaReferencias
Pferd Tools:PBU 1516/6 INOX 0,35
Rubix:798252652000
fabricante:43203003
EAN:4007220153260




Resumen técnico
| Alambre | acero inoxidable |
|---|---|
| Diámetro de cepillo | 15 mm |
| Diámetro de varilla | 6 mm |
Detalles de producto : PBU 1516/6 INOX 0,35 SG
Adecuados para cepillados ligeros como desbarbar, limpiar y desoxidar.
-Acceso óptimo a zonas de difícil acceso como orificios taladrados y cavidades ya que los alambres se extienden al girar.
-Acceso óptimo a zonas de difícil acceso como orificios taladrados y cavidades ya que los alambres se extienden al girar.
CARDA PBU 1516/6 INOX 0,35
Información técnica
Atributos
| Alambre | acero inoxidable |
|---|---|
| Diámetro de cepillo | 15 mm |
| Diámetro de varilla | 6 mm |
| Diámetro del alambre | 0.35 mm |
| Velocidad máx. | 18000 rpm |
| Altura de revestimiento | 22 mm |
| Longitud | 65 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,48 € Sin IVA
/ unidad
11,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días