Referencias
INA:RASEY65-214-XL
Rubix:799328000000
fabricante:0947479620000
EAN:4064327115157


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 202.5 mm |
| Altura de eje | 79.4 mm |
Detalles de producto : RASEY65-214-XL
Unidades de rodamiento Plummer RASEY, carcasa de hierro fundido, rodamiento de inserción radial con tornillos de ajuste en el anillo interior, sellos R
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 202.5 mm |
| Altura de eje | 79.4 mm |
| Material | carcasa de hierro fundido (rodamiento de acero estándar) |
| Anchura de rodamiento total | 65 mm |
| Diámetro exterior | 260 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 22 mm |
| Forma de montaje | montaje superior e inferior |
| Altura | 156 mm |
| Longitud | 260 mm |
| Junta | r seals (double seal) |
| Lubricación | rosca m6 para lubricación (niple de engrase) |
| Serie | rasey |
| Peso | 6.22 kg |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 44000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 66000 N |
| Anchura | 65 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
410,76 € Sin IVA
/ unidad
497,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días