SY 45 TF/VA228

SY Soporte de pie con rodamiento de bolas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SKF:SY 45 TF/VA228
Rubix:799082502000
fabricante:114778
EAN:7316571382388
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior45 mm
Distancia de fijación entre ejes152 mm
Altura de eje54 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SY 45 TF/VA228


Las unidades de rodamientos de bolas con soporte de pie están formadas por un rodamiento de inserción montado en un soporte de fundición que puede atornillarse a una superficie de apoyo. Esta versión es adecuada para aplicaciones a altas temperaturas y para sentidos de giro constantes y alternados. Tiene un aro interior prolongado en ambos lados, y se fija en el eje ajustando un tornillo de fijación en el aro interior, lo que la hace fácil de montar.

Cualidades

- Soporta cargas pesadas en distintas direcciones
- Alto grado de rigidez
- Diseño estrecho

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)54,2x187x45 mm
Peso neto2220 g
Diámetro interior45 mm
Distancia de fijación entre ejes152 mm
Altura de eje54 mm
Materialhierro fundido (carcasa);acero (rodamiento)
Anchura de rodamiento total49.2 mm
Diámetro exterior51.8 mm
Diámetro de agarres de fijación12 mm
Altura107 mm
Longitud187 mm
Juntaabgedichtet (geschmiert für lebensdauer)
Seriesy
Peso2.2 kg
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r21600 N
Carga dinámica básica, radial - Cr33200 N
Anchura48 mm
370,35 Sin IVA
/ unidad
448,12 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días