Referencias
SKF:SY 55 WF
Rubix:798796062000
fabricante:74335
EAN:7316570605686


Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 171.5 mm |
| Altura de eje | 63.5 mm |
Detalles de producto : SY 55 WF
Las unidades de rodamientos de bolas con soporte de pie están formadas por un rodamiento de inserción montado en un soporte de fundición que puede atornillarse a una superficie de apoyo. Esta versión está pensada para aplicaciones en las que el sentido de giro es constante. Tiene un aro interior prolongado en ambos lados y se fija en el eje con un anillo de fijación excéntrico, lo que la hace fácil de montar.
Cualidades
- Soporta cargas pesadas en distintas direcciones
- Alto grado de rigidez
- Diseño estrecho
- Alto grado de rigidez
- Diseño estrecho
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 73,6x219x110 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3770 g |
| Diámetro interior | 55 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 171.5 mm |
| Altura de eje | 63.5 mm |
| Material | hierro fundido gris (en-gjl hb195) |
| Anchura de rodamiento total | 71.4 mm |
| Diámetro exterior | 74.5 mm |
| Sujeción | 16 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 18 mm |
| Forma de montaje | unidad de cojinete de pedestal tipo y con carcasa de fundición y collarín de bloqueo excéntrico |
| Altura | 126 mm |
| Longitud | 219 mm |
| Junta | standard integrierte dichtung (nbr, integrierte ringscheibe) |
| Lubricación | lleno de grasa; relubricación mediante engrasador (punto de engrase en la carcasa de fundición) |
| Serie | sy |
| Peso | 3.9 kg |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 29000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 43600 N |
| Anchura | 71.4 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
153,46 € Sin IVA
/ unidad
185,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días