Referencias
FAG:F11210
Rubix:710002490008
fabricante:0167285300000
EAN:4012801212953

Documentos
Detalles de producto : F-11210
Soporte con brida para cojinete de bolas autoalineable 112 con anillo interior ancho, sello de fieltro, lubricación por grasa
Alojamiento con brida para rodamiento de bolas autoalineable 112 con anillo interior ancho, sello de fieltro, lubricación con grasa.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 160x62,5x177,5 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3000 g |
| Diámetro interior | 50 mm |
| Anchura | 180 mm |
| Material | acero |
| Altura | 62.5 mm |
| Longitud | 160 mm |
| Número de orificios | 3 |
| Diámetro exterior | 90 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
340,36 € Sin IVA
/ unidad
411,84 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
