Referencias
FAG:F511-B-L
Rubix:399051140008
fabricante:0384387390000
EAN:4012801480437

Detalles de producto : F511-B-L
Alojamiento con brida para varios tipos de rodamientos, con agujero cónico y manguito de sujeción, eje continuo.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 170x76x187 mm |
|---|---|
| Peso neto | 4119 g |
| Diámetro interior | 50 mm |
| Anchura | 190 mm |
| Material | acero |
| Altura | 76 mm |
| Longitud | 170 mm |
| Número de orificios | 3 |
| Diámetro exterior | 170 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
304,94 € Sin IVA
/ unidad
368,98 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
