Referencias
FAG:F522-B-L
Rubix:798031493000
fabricante:0167288740000
EAN:4012801480598

Detalles de producto : F522B
Alojamiento con brida para varios tipos de rodamientos, con agujero cónico y manguito de sujeción, eje continuo.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 270x137x270 mm |
|---|---|
| Peso neto | 22000 g |
| Diámetro interior | 100 mm |
| Anchura | 270 mm |
| Material | acero |
| Altura | 137 mm |
| Longitud | 270 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Diámetro exterior | 270 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1018,61 € Sin IVA
/ unidad
1232,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
