Referencias
Ref. sustituida:GG.CJT12-N-I
INA:GEHCJT12-GG-N
Rubix:798646269000
fabricante:0875570450000
EAN:4064327137890


Resumen técnico
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Anchura | 46 mm |
| Material | hierro fundido gris |
Detalles de producto : GEHCJT12-GG-N
Unidades de alojamiento con brida Rodamientos insertables en diseño VA resistente a la corrosión o con recubrimiento Corrotect ®.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Anchura | 46 mm |
| Material | hierro fundido gris |
| Tipo de rodamiento | rodamiento insertable de bolas radial |
| Tipo de unidad de rodamiento | carcasa con brida |
| Número de orificios | 2 |
| Diámetro exterior | 238 mm |
| Forma de montaje | para eje continuo |
| Junta | abierto |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,85 € Sin IVA
/ unidad
84,52 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días