F11205

Carcasa con brida

Ver información técnica

Referencias

FAG:F11205
Rubix:798031481000
fabricante:0383828300000
EAN:4012801212908
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Anchura110 mm
Materialacero
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : F11205


Soporte con brida para cojinete de bolas autoalineable 112 con anillo interior ancho, sello de fieltro, lubricación por grasa
Alojamiento con brida para rodamiento de bolas autoalineable 112 con anillo interior ancho, sello de fieltro, lubricación con grasa.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)46x46x110,6 mm
Peso neto840 g
Diámetro interior25 mm
Anchura110 mm
Materialacero
Altura46 mm
Longitud100 mm
Diámetro exterior110 mm
150,99 Sin IVA
/ unidad
182,70 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días