Referencias
FAG:F512-B-L
Rubix:798031489000
fabricante:0383830120000
EAN:4012801213110

Detalles de producto : F512-B-L
Alojamiento con brida para varios tipos de rodamientos, con agujero cónico y manguito de sujeción, eje continuo.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 185x78x206 mm |
|---|---|
| Peso neto | 4600 g |
| Diámetro interior | 55 mm |
| Anchura | 206 mm |
| Material | acero |
| Altura | 78 mm |
| Longitud | 185 mm |
| Número de orificios | 3 |
| Diámetro exterior | 185 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
351,08 € Sin IVA
/ unidad
424,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
