CANDADO 92/80 B

Bloqueo de acero ABUS

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Abus:92/80
Rubix:798320469000
fabricante:20072
EAN:4003318200724
brand logo
Resumen técnico
Material/acabadolatón
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CANDADO 92/80 B


Candado rectangular de alta seguridad, con cuerpo de latón macizo y carcasa de acero. Pasador de acero endurecido y tratado con un recubrimiento especial contra el corte y la oxidación NANOPTROTEC.

Cualidades

Arco de acero especial endurecido: gira cuando es atacado
Cuerpo de la cerradura de latón macizo
Cilindro de pasador de precisión con pasadores antiganzúa
Cierres iguales (KA) disponibles para aún más seguridad
Correa de acero especial con recubrimiento NANO PROTECT ™ para una protección muy alta contra la corrosión.

Información técnica


Atributos
Material/acabadolatón
Modelo92
Tipocandado
Diámetro del asa12 mm
Peso812 g
Número de llaves2
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,06 Sin IVA
/ unidad
119,86 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días